Referenzen
WIKA:9013849
Rubix:71864
Hersteller:9013849

Technische Zusammenfassung
| Max. Betriebsdruck | 400 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | g 1/4 b '' |
| Typ | 9013849 rohrfeder-manometer |
Produktdetails : 9013849 Rohrfeder-Manometer, 111.10.63.400 bar G1/4B unten
Manometer WIKA Serie 111.10 für gasförmige Medien und nicht aggressive Flüssigkeiten: Skala bis 0–400 bar und Genauigkeitsklasse 2,5.
Technische Informationen
Attribute
| Max. Betriebsdruck | 400 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | g 1/4 b '' |
| Typ | 9013849 rohrfeder-manometer |
| Werkstoff | kupferlegierung |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Genauigkeit | cl. 2,5 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen