9022538 Glyzerin-Vakuum-Manometer, 213.53.100.-1/+15 bar G1/2B unten
Manometer
Siehe technische InformationenReferenzen
WIKA:9022538
Rubix:657509

Technische Zusammenfassung
| Max. Betriebsdruck | 15 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | g 1/2 bsp '' |
| Typ | flüssigkeitsgefülltes bourdon-rohr-manometer (modell 213.53.100) |
Produktdetails : 9022538 Glyzerin-Vakuum-Manometer, 213.53.100.-1/+15 bar G1/2B unten
Druckmessgerät mit Rohrfeder Typ 111.11, Schweißtechnikausführung EN 562. Anwendungen: +Für Geräte und Anlagen zum Schweißen, Schneiden und für verwandte Verfahren. Leistungsmerkmale: +Ausführung nach EN 562 +Druckentlastungsöffnung in der Rückwand. +Integriertes Berstelement für höchste Sicherheit. +Zuverlässig und wirtschaftlich
Druckmessgerät mit Rohrfeder Typ 111.11, Schweißtechnikausführung EN 562. Anwendungen: +Für Geräte und Anlagen zum Schweißen, Schneiden und für verwandte Verfahren. Leistungsmerkmale: +Ausführung nach EN 562 +Druckentlastungsöffnung in der Rückwand. +Integriertes Berstelement für höchste Sicherheit. +Zuverlässig und wirtschaftlich
Technische Informationen
Attribute
| Max. Betriebsdruck | 15 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | g 1/2 bsp '' |
| Typ | flüssigkeitsgefülltes bourdon-rohr-manometer (modell 213.53.100) |
| Werkstoff | gehäuse: edelstahl (1.4301); medienberührte teile / messsystem: kupferlegierung; uhrwerk: kupferlegierung |
| Min. Betriebsdruck | -1 bar |
| Zolltarifcode | 90262040 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
190,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
226,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen