9930973 Glyzerin-Manometer 213.40.63.400 bar G1/4B unten

Manometer

Siehe technische Informationen

Referenzen

WIKA:9930973
Rubix:72242
Hersteller:9930973
9930973 Glyzerin-Manometer 213.40.63.400 bar G1/4B unten

Technische Zusammenfassung

Max. Betriebsdruck400 bar
Anschlussdurchmesserg 1/4 bsp ''
Typbourdon-rohr-manometer (flüssigkeitsgefüllt, hochleistungsausführung modell 213.40)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9930973 Glyzerin-Manometer 213.40.63.400 bar G1/4B unten


Druckmessgerät mit Rohrfeder Typ 111.11, Schweißtechnikausführung EN 562. Anwendungen: +Für Geräte und Anlagen zum Schweißen, Schneiden und für verwandte Verfahren. Leistungsmerkmale: +Ausführung nach EN 562 +Druckentlastungsöffnung in der Rückwand. +Integriertes Berstelement für höchste Sicherheit. +Zuverlässig und wirtschaftlich
Druckmessgerät mit Rohrfeder Typ 111.11, Schweißtechnikausführung EN 562. Anwendungen: +Für Geräte und Anlagen zum Schweißen, Schneiden und für verwandte Verfahren. Leistungsmerkmale: +Ausführung nach EN 562 +Druckentlastungsöffnung in der Rückwand. +Integriertes Berstelement für höchste Sicherheit. +Zuverlässig und wirtschaftlich

Technische Informationen


Attribute
Max. Betriebsdruck400 bar
Anschlussdurchmesserg 1/4 bsp ''
Typbourdon-rohr-manometer (flüssigkeitsgefüllt, hochleistungsausführung modell 213.40)
Werkstoffgehäuse aus geschmiedetem messing; medienberührte teile und messelement: kupferlegierung
Min. Betriebsdruck0 bar
Zolltarifcode90262040
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!

Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

715 Glyzerinmanometer, Metallgehäuse, G 1/4 u, 0-400,0 bar, Ø 63
  • riegler:715
  • rubix:346311
  • hersteller:102181
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
62,15 € exkl. MwSt./ Stück
Zum Nachfolger Produktseite