9910905 Glyzerin-Manometer, 213.40.63.25 bar, G1/4B unten

Manometer

Siehe technische Informationen

Referenzen

WIKA:9910905
Rubix:72197
Hersteller:9910905
9910905 Manometer 063 mm 0-25 bar G1/4 Zoll u. Gly. Rf.

Technische Zusammenfassung

Max. Betriebsdruck25 bar
Anschlussdurchmesserg 1/4 bsp ''
Typbourdonrohr-manometer (flüssigkeitsgefüllt), typ 213.40
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9910905 Glyzerin-Manometer, 213.40.63.25 bar, G1/4B unten


Druckmessgerät mit Rohrfeder Typ 111.11, Schweißtechnikausführung EN 562. Anwendungen: +Für Geräte und Anlagen zum Schweißen, Schneiden und für verwandte Verfahren. Leistungsmerkmale: +Ausführung nach EN 562 +Druckentlastungsöffnung in der Rückwand. +Integriertes Berstelement für höchste Sicherheit. +Zuverlässig und wirtschaftlich
Druckmessgerät mit Rohrfeder Typ 111.11, Schweißtechnikausführung EN 562. Anwendungen: +Für Geräte und Anlagen zum Schweißen, Schneiden und für verwandte Verfahren. Leistungsmerkmale: +Ausführung nach EN 562 +Druckentlastungsöffnung in der Rückwand. +Integriertes Berstelement für höchste Sicherheit. +Zuverlässig und wirtschaftlich

Technische Informationen


Attribute
Max. Betriebsdruck25 bar
Anschlussdurchmesserg 1/4 bsp ''
Typbourdonrohr-manometer (flüssigkeitsgefüllt), typ 213.40
Werkstoffgehäuse aus geschmiedetem messing; medienberührte teile und messelement: kupferlegierung (ns 63); uhrwerk: kupferlegierung; sichtscheibe: acryl (pmma)
Min. Betriebsdruck0 bar
Zolltarifcode90262040
63,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
75,78 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen