9083677 Rohrfeder-Vakuummeter 111.12.40.-1/0 bar G1/8B rückseitig
Manometer
Siehe technische InformationenReferenzen
WIKA:9083677
Rubix:657091
Hersteller:111 12 40 -1 P

Technische Zusammenfassung
| Max. Betriebsdruck | 0 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | g 1/8 bsp '' |
| Typ | bourdon-manometer |
Produktdetails : 9083677 Rohrfeder-Vakuummeter 111.12.40.-1/0 bar G1/8B rückseitig
Druckmessgerät mit Rohrfeder Typ 111.11, Schweißtechnikausführung EN 562. Anwendungen: +Für Geräte und Anlagen zum Schweißen, Schneiden und für verwandte Verfahren. Leistungsmerkmale: +Ausführung nach EN 562 +Druckentlastungsöffnung in der Rückwand. +Integriertes Berstelement für höchste Sicherheit. +Zuverlässig und wirtschaftlich
Druckmessgerät mit Rohrfeder Typ 111.11, Schweißtechnikausführung EN 562. Anwendungen: +Für Geräte und Anlagen zum Schweißen, Schneiden und für verwandte Verfahren. Leistungsmerkmale: +Ausführung nach EN 562 +Druckentlastungsöffnung in der Rückwand. +Integriertes Berstelement für höchste Sicherheit. +Zuverlässig und wirtschaftlich
Technische Informationen
Attribute
| Max. Betriebsdruck | 0 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | g 1/8 bsp '' |
| Typ | bourdon-manometer |
| Werkstoff | abs schwarz/messing |
| Min. Betriebsdruck | -1 bar |
| Zolltarifcode | 90262040 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen