Referenzen
SMC:G33-7-01
Rubix:3073680
Hersteller:00057261
EAN:3618036105292

Technische Zusammenfassung
| Max. Betriebsdruck | 7 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | r 1/8 '' |
| Typ | druckmanometer |
Dokumente
Produktdetails : G33-7-01 Manometer
SMC bietet eine Vielzahl von Druckmanometern, einschließlich für allgemeine Anwendungen, ölfrei (außenliegende Teile kupferfrei) mit Grenzanzeige, der Clean-Serie und eines Druckmanometers mit Druckschalter. Der Messbereich variiert je nach gewähltem Manometer von 0 bis 1.5MPa. Frontplattenmontage ist möglich.
G(A)33, Manometer für Standardzwecke (A.D. 30)
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 30x30x30 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 297 g |
| Max. Betriebsdruck | 7 bar |
| Anschlussdurchmesser | r 1/8 '' |
| Typ | druckmanometer |
| Werkstoff | edelstahl (gehäuse); glas (abdeckung); messing (gewindestift, bourdon-rohr) |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Genauigkeit | ±3 % de l’étendue totale (f.s.) |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen