MA-40-16-R1/4-EN Manometer

MA Manometer

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:MA-40-16-R1/4-EN
Rubix:437758
Hersteller:187080
EAN:4052568041465
MA-40-16-R1/4-EN Manometer
Technische Zusammenfassung
Typdruckmessgerät
Min. Betriebsdruck0 bar
Max. Betriebsdruck16 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MA-40-16-R1/4-EN Manometer


Manometer MA-40-16-R1/4-EN mit Anzeigeeinheit in bar und psi. Anzeigebereich [bar]=0 - 16 bar, Entspricht Norm=EN 837-1, Nenngröße Manometer=40, Konstruktiver Aufbau=Rohrfeder-Manometer, Befestigungsart=Leitungseinbau

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)45x55x45 mm
Bruttogewicht71,18 g
Typdruckmessgerät
Min. Betriebsdruck0 bar
Max. Betriebsdruck16 bar
Werkstoffabs (gehäuse);ps (inspektionsfenster);messing (schraubzapfen)
HerkunftslandPL
Zolltarifcode90262040
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,59 exkl. MwSt.
/ Stück
17,36 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage