Referenzen
Festo:PAGN-26-1M-P10
Rubix:1822690
Hersteller:563736
EAN:4052568056902

Technische Zusammenfassung
| Typ | druckmessgerät |
|---|---|
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Produktdetails : PAGN-26-1M-P10 Manometer
Manometer PAGN-26-1M-P10 mit Anzeigeeinheit in Mpa. Anzeigebereich [MPa]=0 - 1 MPa, Entspricht Norm=EN 837-1, Nenngröße Manometer=26, Konstruktiver Aufbau=Rohrfeder-Manometer, Befestigungsart=Leitungseinbau
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 21,47 g |
|---|---|
| Typ | druckmessgerät |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Werkstoff | pa (gehäuse);ps (inspektionsfenster);messing (schraubzapfen) |
| Herkunftsland | PL |
| Zolltarifcode | 90262040 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen