9060200 Chemie-Manometer, 232.50.100.16 bar G1/2B unten

Manometer 100 mm 0-16 bar G1/2 Zoll u. Rf.

Siehe technische Informationen

Referenzen

WIKA:9060200
Rubix:657809
Hersteller:9060200
9060200 Chemie-Manometer

Technische Zusammenfassung

Max. Betriebsdruck16 bar
Anschlussdurchmesserg 1/2 bsp ''
Typdruckmanometer
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9060200 Chemie-Manometer, 232.50.100.16 bar G1/2B unten


Model 23X.50 Druckmanometer mit Rohrfeder aus Edelstahl Ausführung nach EN 837-1, (S1) Edelstahl-Druckmanometer für die Prozessindustrie Model 23x.50
Druckmessgerät mit Rohrfeder Typ 111.11, Schweißtechnikausführung EN 562. Anwendungen: +Für Geräte und Anlagen zum Schweißen, Schneiden und für verwandte Verfahren. Leistungsmerkmale: +Ausführung nach EN 562 +Druckentlastungsöffnung in der Rückwand. +Integriertes Berstelement für höchste Sicherheit. +Zuverlässig und wirtschaftlich

Technische Informationen


Attribute
Max. Betriebsdruck16 bar
Anschlussdurchmesserg 1/2 bsp ''
Typdruckmanometer
Werkstoffedelstahl
Min. Betriebsdruck0 bar
Zolltarifcode90262040
210,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
250,71 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std