9041516 Rohrfeder-Manometer, 212.20.100.10 bar G1/2B unten

Manometer 100 mm 0-10 bar G1/2 Zoll u. Rf.

Siehe technische Informationen

Referenzen

WIKA:9041516
Rubix:71957
Hersteller:9041516
9041516 Rohrfeder-Manometer 212.20.100.10 bar G1/2B unten

Technische Zusammenfassung

Max. Betriebsdruck10 bar
Anschlussdurchmesserg 1/2 bsp ''
Typbourdon-rohr-manometer
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9041516 Rohrfeder-Manometer, 212.20.100.10 bar G1/2B unten


Wika-Manometer Edelstahl 212 -100-G1/2oa 0-10
Druckmessgerät mit Rohrfeder Typ 111.11, Schweißtechnikausführung EN 562. Anwendungen: +Für Geräte und Anlagen zum Schweißen, Schneiden und für verwandte Verfahren. Leistungsmerkmale: +Ausführung nach EN 562 +Druckentlastungsöffnung in der Rückwand. +Integriertes Berstelement für höchste Sicherheit. +Zuverlässig und wirtschaftlich

Technische Informationen


Attribute
Max. Betriebsdruck10 bar
Anschlussdurchmesserg 1/2 bsp ''
Typbourdon-rohr-manometer
Werkstoffedelstahl
Min. Betriebsdruck0 bar
Zolltarifcode90262040
67,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
80,44 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std