9052801 Rohrfeder-Manometer, 111.10.63.25 bar G1/4B unten
Manometer 063 mm 0-25 bar G1/4 Zoll u. Rf.
Siehe technische InformationenReferenzen
WIKA:9052801
Rubix:657057
Hersteller:9052801

Technische Zusammenfassung
| Max. Betriebsdruck | 25 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | g 1/4 bsp '' |
| Typ | rohrfeder-manometer |
Produktdetails : 9052801 Rohrfeder-Manometer, 111.10.63.25 bar G1/4B unten
Wika Manometer 111-63-g1/4oa 0-25
Druckmessgerät mit Rohrfeder Typ 111.11, Schweißtechnikausführung EN 562. Anwendungen: +Für Geräte und Anlagen zum Schweißen, Schneiden und für verwandte Verfahren. Leistungsmerkmale: +Ausführung nach EN 562 +Druckentlastungsöffnung in der Rückwand. +Integriertes Berstelement für höchste Sicherheit. +Zuverlässig und wirtschaftlich
Technische Informationen
Attribute
| Max. Betriebsdruck | 25 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | g 1/4 bsp '' |
| Typ | rohrfeder-manometer |
| Werkstoff | abs schwarz/messing |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Zolltarifcode | 90262040 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen