9022007 Glyzerin-Manometer, 213.53.63.16 bar, G1/4B unten
Manometer 063 mm 0-16 bar G1/4 Zoll u. Gly. Rf.
Siehe technische InformationenReferenzen
WIKA:9022007
Rubix:71895
Hersteller:9022007

Technische Zusammenfassung
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | g 1/4 bsp '' |
| Typ | rohrfeder-manometer |
Produktdetails : 9022007 Glyzerin-Manometer, 213.53.63.16 bar, G1/4B unten
Wika Manometer Edelstahl 213-63-g1/4oa 0-16 Glycerin
Druckmessgerät mit Rohrfeder Typ 111.11, Schweißtechnikausführung EN 562. Anwendungen: +Für Geräte und Anlagen zum Schweißen, Schneiden und für verwandte Verfahren. Leistungsmerkmale: +Ausführung nach EN 562 +Druckentlastungsöffnung in der Rückwand. +Integriertes Berstelement für höchste Sicherheit. +Zuverlässig und wirtschaftlich
Technische Informationen
Attribute
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | g 1/4 bsp '' |
| Typ | rohrfeder-manometer |
| Werkstoff | edelstahl/messing |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Zolltarifcode | 90262040 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- riegler:708-C
- rubix:346290
- hersteller:102115
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
24,59 € exkl. MwSt./ Stück