9083715 Rohrfeder-Manometer, 111.12.40.6 bar G1/8B rückseitig
Manometer 040 mm 0-6 bar G1/8 Zoll h. Rf.
Siehe technische InformationenReferenzen
WIKA:9083715
Rubix:657095
Hersteller:9083715

Technische Zusammenfassung
| Max. Betriebsdruck | 6 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | g 1/8 bsp '' |
| Typ | manometer |
Produktdetails : 9083715 Rohrfeder-Manometer, 111.12.40.6 bar G1/8B rückseitig
Wika Manometer 111 -40-G1/8AA 0-6
Druckmessgerät mit Rohrfeder Typ 111.11, Schweißtechnikausführung EN 562. Anwendungen: +Für Geräte und Anlagen zum Schweißen, Schneiden und für verwandte Verfahren. Leistungsmerkmale: +Ausführung nach EN 562 +Druckentlastungsöffnung in der Rückwand. +Integriertes Berstelement für höchste Sicherheit. +Zuverlässig und wirtschaftlich
Technische Informationen
Attribute
| Max. Betriebsdruck | 6 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | g 1/8 bsp '' |
| Typ | manometer |
| Werkstoff | kupferlegierung;kunststoff (gehäuse) |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Zolltarifcode | 90262040 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std