SYJ3140-5LNZ-Q Ventil, elektrisch betätigt

Magnetventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:SYJ3140-5LNZ-Q
Rubix:2182651
Hersteller:SYJ3140-5LNZ-Q
EAN:3618036153552
SYJ3140-5LNZ-Q Ventil, elektrisch betätigt

Technische Zusammenfassung

Typsyj3140-5lnz-q ventil, elektrisch betätigt
Anschlusstypbuchse (l-steckverbinder ohne zuleitung)
Material des Körpersstahl verzinkt
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SYJ3140-5LNZ-Q Ventil, elektrisch betätigt


Es handelt sich dabei um eine innovative Kombination aus Platzersparnis und überlegener Leistung, die einen echten Mehrwert für die konstruktive Lösung darstellt. Ob in einem Ventilblock oder als Einzelventil, das kleine Profil erhöht die konstruktive Flexibilität und minimiert den Platzbedarf. Dies senkt die Wärmeentwicklung dramatisch. Dies verbessert die Leistung, senkt die Betriebskosten und erlaubt eine direkte Steuerung über die Ausgangsrelais von SPS.

Technische Informationen


Attribute
Typsyj3140-5lnz-q ventil, elektrisch betätigt
Anschlusstypbuchse (l-steckverbinder ohne zuleitung)
Material des Körpersstahl verzinkt
Spannung24 V
Verbindungm5 x 0.8
Min. Einsatztemperatur-10 °C
Max. Einsatztemperatur50 °C
Min. Betriebsdruck1,5 bar
Max. Betriebsdruck7 bar
50,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,54 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage