VUVG-S10-P53U-ZT-M5-1T1L Magnetventil

Magnetventil für Einzelanschluss VUVG

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:VUVG-S10-P53U-ZT-M5-1T1L
Rubix:1829018
Hersteller:573397
EAN:4052568219994
VUVG-S10-P53U-ZT-M5-1T1L Magnetventil
Technische Zusammenfassung
Typmagnetventil
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VUVG-S10-P53U-ZT-M5-1T1L Magnetventil


Das neu ausgelegte Innenleben dieses Universalventils vereint Durchflussstärke und kompakte Bauweise in hervorragender Weise. Sowohl als Einzelventil bis hin zur Ventilinsel bietet Ihnen die gesamte VUVG Familie exakt das, was Sie für Ihre Anforderungen brauchen.
Magnetventil

Stärken

  • Kleinbauendes Universalventil
  • Anschlusstechnik über elektrische Anschlussplatte (E-Box)
  • Sehr durchflussstark bezogen auf seine Baugröße
  • Muffenventile als Einzelventile oder Batterieventile einsetzbar

Technische Informationen


Attribute
Typmagnetventil
Anzahl der Anschlüsse5
Spannung24 V
Max. Betriebsdruck10 bar
Volumenstrom210 l/min
Druckbereich-0,9/10 bar
Zolltarifcode84812090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
118,83 exkl. MwSt.
/ Stück
141,41 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage