Referenzen
SMC:VQC2100KN-5B1
Rubix:2188523
Hersteller:VQC2100KN-5B1
EAN:3618036550818

Produktdetails : VQC2100KN-5B1 Ventil, elektrisch betätigt
Die VQC-Serie verfügt über fünf Standard-Verdrahtungspakete, die die Verdrahtung und Wartung weltweit erleichtern, während die Schutzgehäuse von drei davon der Schutzart IP67 zum Schutz vor Staub und Feuchtigkeit entsprechen. Die Verwendung von mehrpoligen Steckverbindern als Ersatz für die Verdrahtung innerhalb der Anschlussplatten bietet Flexibilität beim Hinzufügen von Stationen oder beim Ändern der Anschlusskonfiguration. Die VQC-Serie zeichnet sich durch hervorragende Reaktionszeiten und lange Lebensdauer aus.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 100 g |
|---|---|
| Typ | magnetspule |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
92,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage