Referenzen
SMC:VQC4101R-51
Rubix:2189175
Hersteller:VQC4101R-51
EAN:3618036549720
Produktdetails : VQC4101R-51 Ventil, elektrisch betätigt
Die VQC-Serie verfügt über fünf Standard-Verdrahtungspakete, die die Verdrahtung und die Wartungsarbeiten vereinfachen. Die Schutzgehäuse von drei dieser Pakete entsprechen der Norm IP67 zum Schutz vor Staub und Feuchtigkeit. Die Verwendung von mehrpoligen Steckverbindern als Ersatz für die Verdrahtung innerhalb der Verteilerblöcke sorgt für Flexibilität beim Hinzufügen von Stationen oder beim Ändern der Verteilerkonfiguration. Die VQC-Serie zeichnet sich durch hervorragende Reaktionszeiten und eine lange Lebensdauer aus.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | solenoidventil |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
80,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
95,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage