PXB-B3211BD3 Wahlschalter

Hannifin Pneumatisches Ventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:PXB-B3211BD3
Rubix:1595739
Hersteller:PXB-B3211BD3
PXB-B3211BD3 Parker Wahlschalter

Technische Zusammenfassung

Typpneumatikventil
Anzahl der Anschlüsse3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PXB-B3211BD3 Wahlschalter


Parker Wahlschalter

Stärken


3/2 NO oder NC
Pneumatische Ventile kombinierbar mit elektrischen Schaltern
Modularer Aufbau (bis zu 3 Ventile pro Drucktastenkopf / bis zu 2 Ventile pro rastendem Druck-Zug-Rotkopf)
Große Auswahl an Antrieben

Technische Informationen


Attribute
Typpneumatikventil
Anzahl der Anschlüsse3
Max. Betriebsdruck9 bar
Volumenstrom60 l/min
Druckbereich1/9 bar
Min. Betriebsdruck1 bar
Min. Einsatztemperatur-15 °C
117,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
139,68 € inkl. MwSt.