VSVA-B-P53E-ZD-A1-1T1L Magnetventil
Standardventil mit zentralem Stopfen VSVA
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:VSVA-B-P53E-ZD-A1-1T1L
Rubix:436253
Hersteller:539161
EAN:4052568005689

Produktdetails : VSVA-B-P53E-ZD-A1-1T1L Magnetventil
Standardventile ISO 15407-1 mit zentralem Stecker
Magnetventil VSVA-B-P53E-ZD-A1-1T1L für Ventilinsel VTSA und VTSA-F. Ventilfunktion=5/3 entlüftet, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=26 mm, Normalnenndurchfluss=1000 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Stärken
- Entspricht ISO 5599-1
- Elektrischer Anschluss mit Zentralstecker
- Robustes Metallgehäuse
- Verteilerbaugruppe mit gemischten Größen möglich
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 313,7 g |
|---|---|
| Typ | nomventil vsva plug-in |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Volumenstrom | 1400 l/min |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
144,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
171,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen