SV2A00-5FU Ventil, elektrisch betätigt

Magnetventil 5/2 und 5/3 Serie SV1000

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:SV2A00-5FU
Rubix:854799
Hersteller:SV2A00-5FU
EAN:3618036200959
SV2A00-5FU Ventil, elektrisch betätigt

Technische Zusammenfassung

Typelektrodistributor
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : SV2A00-5FU Ventil, elektrisch betätigt


Die SV-Serie verwendet für die interne Verteilerverdrahtung anstelle der herkömmlichen Zuleitungen einen Mehrfachstecker. Durch die Verbindung der einzelnen Blöcke mit einem Steckverbinder werden Änderungen an den Verteilerstationen erheblich vereinfacht. Verteiler mit Kassettenbasis bieten ein Höchstmaß an Flexibilität. Verteilerabschnitte können mit einem einfachen Auslösemechanismus hinzugefügt werden. Es sind auch konventionelle Zuganker-Grundverteiler erhältlich. Die Verwendung von 34-poligen Steckverbindern ermöglicht bis zu 16 Stationen mit Doppel-Magnetventilen.
SV2000, 5/2-, 5/3-, 2x3/2-Wege-Elektromagnetventil, alle Typen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht68 g
Typelektrodistributor
Anzahl der Anschlüsse5
Volumenstrom470 l/min
HerkunftslandJP
Zolltarifcode84812090
100,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
119,65 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen