VP342-4YZD1-02FA Ventil, elektrisch betätigt

Magnetventil 3/2 Serie VT300

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:VP342-4YZD1-02FA
Rubix:2194630
Hersteller:VP342-4YZD1-02FA
VP342-4YZD1-02FA Ventil, elektrisch betätigt
Technische Zusammenfassung
Typsolenoidventil
Anzahl der Anschlüsse3
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : VP342-4YZD1-02FA Ventil, elektrisch betätigt


Hohe Durchflusskapazität: Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Geringer Stromverbrauch: 1,8 W(DC). Als Wahlventil oder Trennventil zu verwendbar. Es kann zwischen Öffner- und Schließerbetrieb gewechselt werden. Vakuum anwendbar: Bis zu –101,2 kPa.
VP300, Pilotgesteuertes 3/2-Wege-Elektromagnetventil (Neues Modell)

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht190 g
Typsolenoidventil
Anzahl der Anschlüsse3
HerkunftslandJP
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
95,13 exkl. MwSt.
/ Stück
113,20 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen