VUVG-B10-M52-RZT-F-1T1L Magnetventil

Magnetventil für Einzelanschluss VUVG

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:VUVG-B10-M52-RZT-F-1T1L
Rubix:1828581
Hersteller:573416
EAN:4052568102661
VUVG-B10-M52-RZT-F-1T1L Magnetventil
Technische Zusammenfassung
Typventil vuvg
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VUVG-B10-M52-RZT-F-1T1L Magnetventil


Das neu ausgelegte Innenleben dieses Universalventils vereint Durchflussstärke und kompakte Bauweise in hervorragender Weise. Sowohl als Einzelventil bis hin zur Ventilinsel bietet Ihnen die gesamte VUVG Familie exakt das, was Sie für Ihre Anforderungen brauchen.
Magnetventil VUVG-B10-M52-RZT-F-1T1L Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=10 mm, Normalnenndurchfluss=300 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar

Stärken

  • Kleinbauendes Universalventil
  • Anschlusstechnik über elektrische Anschlussplatte (E-Box)
  • Sehr durchflussstark bezogen auf seine Baugröße
  • Muffenventile als Einzelventile oder Batterieventile einsetzbar

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)90x35x10 mm
Bruttogewicht59,5 g
Typventil vuvg
Anzahl der Anschlüsse5
Volumenstrom220 l/min
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84812090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,87 exkl. MwSt.
/ Stück
83,15 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen