MHE4-MS1H-3/2G-1/4 Magnetventil

Magnetventil MHE4-MS1H

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:MHE4-MS1H-3/2G-1/4
Rubix:438099
Hersteller:525187
EAN:4052568161521
MHE4-MS1H-3/2G-1/4 Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typanwendungsspezifisches wegeventil mh2, mh3, mh4
Anzahl der Anschlüsse3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MHE4-MS1H-3/2G-1/4 Magnetventil


Magnetventil MHE4-MS1H-3/2G-1/4 Einzelventil, schnellschaltend. Ventilfunktion=3/2 geschlossen, monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Breite=18 mm, Standard-Nenndurchfluss=400 l/min, Betriebsdruck=-0,9 – 8 bar
Magnetventil MHE4-MS1H-3/2G-1/4 Einzelventil, schnellschaltend. Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=18 mm, Normalnenndurchfluss=400 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 8 bar

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)185x45x75 mm
Bruttogewicht282 g
Typanwendungsspezifisches wegeventil mh2, mh3, mh4
Anzahl der Anschlüsse3
Volumenstrom400 l/min
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
116,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
138,63 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen