VMPA1-M1H-M-PI Magnetventil

Magnetventil VMPA1-M1H

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VMPA1-M1H-M-PI
Rubix:165840
Hersteller:533342
EAN:4052568086442
VMPA1-M1H-M-PI Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typventil für mpa
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VMPA1-M1H-M-PI Magnetventil


Magnetventil VMPA1-M1H-M-PI Für Ventilinsel MPA-S. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Antriebsart=elektrisch, Ventilgröße=10 mm, Standard-Nenndurchfluss=360 l/min, Betriebsdruck=-0,9 – 10 bar
Magnetventil VMPA1-M1H-M-PI für Ventilinsel MPA-S. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=10 mm, Normalnenndurchfluss=360 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)110x20x20 mm
Bruttogewicht58,4 g
Typventil für mpa
Anzahl der Anschlüsse5
Volumenstrom360 l/min
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
78,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
93,15 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std