MFH-5-1/4-S-B Magnetventil

Magnetventil MFH-5

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:MFH-5-1/4-S-B
Rubix:433134
Hersteller:15902
EAN:4052568112899
MFH-5-1/4-S-B Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typventil, tiger classic
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MFH-5-1/4-S-B Magnetventil


Magnetventil MFH-5-1/4-S-B Mit Handnotbetätigung, ohne Magnetspule oder Buchse. Magnetspule und -buchse sind separat erhältlich. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Antriebsart=elektrisch, Standard-Nenndurchfluss=1300 l/min, Betriebsdruck=0 – 10 bar, Konstruktionsaufbau=Sitzventil
Magnetventil MFH-5-1/4-S-B mit Handhilfsbetätigung, ohne Magnetspule und ohne Steckdose. Magnetspule und Steckdose sind separat zu bestellen. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=32 mm, Normalnenndurchfluss=1300 l/min, Betriebsdruck=0 - 10 bar

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)166x60x37 mm
Bruttogewicht296 g
Typventil, tiger classic
Anzahl der Anschlüsse5
Volumenstrom1300 l/min
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
202,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
240,45 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen