9440300015 Magnet-Messstativ 800N miteinstellung am Arm 321mm
Magnetisches Messdreibein 320N mit präziser Armverstellung
Siehe technische InformationenReferenzen
IBT:HT4300
Rubix:1095062
Hersteller:HT4300


Technische Zusammenfassung
| Typ | 9440300015 magnet-messstativ 800n m.fe am obert. 32 |
|---|
Produktdetails : 9440300015 Magnet-Messstativ 800N miteinstellung am Arm 321mm
Gelenkiger Magnethalter
Merkmale: fünfachsiges, gelenkiges Messdreibein, zentrales Verriegelungssystem mit elastischer Klemmung. Mit starkem ein- und ausschaltbarem Magneten mit prismatischer Basis, schnelle Fixierung in jeder Position. Arme aus goldanodierter, hochfester Aluminiumlegierung, können beliebig untereinander kombiniert werden. Mit Feineinstellung am oberen Teil und universeller Halterung mit Drehgelenk. Mit Aufnahme für Messuhren Ø 6 und Ø 8 mm sowie Schwalbenschwanzaufnahme.
Anwendung: zum Halten von Messuhren, Zifferblattmikrometern, Hebel-Messuhren mit empfindlichem Hebel und Messsonden.
Merkmale: fünfachsiges, gelenkiges Messdreibein, zentrales Verriegelungssystem mit elastischer Klemmung. Mit starkem ein- und ausschaltbarem Magneten mit prismatischer Basis, schnelle Fixierung in jeder Position. Arme aus goldanodierter, hochfester Aluminiumlegierung, können beliebig untereinander kombiniert werden. Mit Feineinstellung am oberen Teil und universeller Halterung mit Drehgelenk. Mit Aufnahme für Messuhren Ø 6 und Ø 8 mm sowie Schwalbenschwanzaufnahme.
Anwendung: zum Halten von Messuhren, Zifferblattmikrometern, Hebel-Messuhren mit empfindlichem Hebel und Messsonden.
Magnet-Messstativ 800N mit Feineinstellung am Arm 321mm IBT
Magnet-Gelenkmessstativ Ausführung: Fünf-Achsen-Gelenkmessstativ, zentrale Verriegelung mit federnd gelagerter Klemmung. Mit kraftvollem ein- und ausschaltbarem Magnet mit Prismasohle, schnelle Klemmung in jeder Position. Arme aus goldfarben eloxierter, hochfester Alulegierung und beliebig miteinander kombinierbar. Mit Feineinstellung am Oberteil, mit Universal-Drehgelenk-Klemmung. Mit Messuhraufnahme Ø 6 und 8 mm und Schwalbenschwanzaufnahme. Anwendung: Zum Einspannen von Messuhren, Feinzeigern, Fühlhebelmessgeräten und Messsonden.
Magnet-Gelenkmessstativ Ausführung: Fünf-Achsen-Gelenkmessstativ, zentrale Verriegelung mit federnd gelagerter Klemmung. Mit kraftvollem ein- und ausschaltbarem Magnet mit Prismasohle, schnelle Klemmung in jeder Position. Arme aus goldfarben eloxierter, hochfester Alulegierung und beliebig miteinander kombinierbar. Mit Feineinstellung am Oberteil, mit Universal-Drehgelenk-Klemmung. Mit Messuhraufnahme Ø 6 und 8 mm und Schwalbenschwanzaufnahme. Anwendung: Zum Einspannen von Messuhren, Feinzeigern, Fühlhebelmessgeräten und Messsonden.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9440300015 magnet-messstativ 800n m.fe am obert. 32 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 90179000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
225,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
268,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen