9442980015 Magnet-Messstativ 800N miteinstellung am Fuß 271,5mm
Magnet-Messstativ
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:42980015, 9442980015
Rubix:1557959
Hersteller:42980015
EAN:4317784517539


Technische Zusammenfassung
| Typ | 9442980015 magnet-messstativ 800n m.feam fuß 271,5m |
|---|
Produktdetails : 9442980015 Magnet-Messstativ 800N miteinstellung am Fuß 271,5mm
Magnet-Messstativ 800N mit Feineinstellung am Fuß 271,5mm FORMAT
Magnet-Gelenkmessstativ Ausführung: Fünf-Achsen-Gelenkmessstativ, zentrale Verriegelung mit federnd gelagerter Klemmung. Mit kraftvollem ein- und ausschaltbarem Magnet mit Prismasohle, schnelle Klemmung in jeder Position. Arme aus rot eloxierter, hochfester Alulegierung und beliebig miteinander kombinierbar. Mit Feineinstellung am Magnetfuß für enge und schwer erreichbare Stellen, die Nullstellung erfolgt schneller als mit jeder anderen Feineinstellung. Mit Messuhraufnahme Ø 8 mm und Schwalbenschwanzaufnahme. Lieferung in Transportverpackung. Anwendung: Zum Einspannen von Messuhren, Feinzeigern, Fühlhebelmessgeräten und Messsonden.
Magnet-Gelenkmessstativ Ausführung: Fünf-Achsen-Gelenkmessstativ, zentrale Verriegelung mit federnd gelagerter Klemmung. Mit kraftvollem ein- und ausschaltbarem Magnet mit Prismasohle, schnelle Klemmung in jeder Position. Arme aus rot eloxierter, hochfester Alulegierung und beliebig miteinander kombinierbar. Mit Feineinstellung am Magnetfuß für enge und schwer erreichbare Stellen, die Nullstellung erfolgt schneller als mit jeder anderen Feineinstellung. Mit Messuhraufnahme Ø 8 mm und Schwalbenschwanzaufnahme. Lieferung in Transportverpackung. Anwendung: Zum Einspannen von Messuhren, Feinzeigern, Fühlhebelmessgeräten und Messsonden.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9442980015 magnet-messstativ 800n m.feam fuß 271,5m |
|---|---|
| Zolltarifcode | 90179000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
142,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
170,15 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std