9440300005 Magnet-Messstativ 320N miteinstellung am Arm 201mm
Magnetisches Messstativ 320N mit präziser Armverstellung
Siehe technische InformationenReferenzen
IBT:HT2100
Rubix:1095019
Hersteller:HT2100


Technische Zusammenfassung
| Typ | 9440300005 magnet-messstativ 320n m.fe am obert. 20 |
|---|
Produktdetails : 9440300005 Magnet-Messstativ 320N miteinstellung am Arm 201mm
Gelenkiger magnetischer Halter
Eigenschaften: gelenkiges Mess-Dreibein mit fünf Achsen, zentralisierte Verriegelung mit elastischer Klemmung. Mit leistungsstarkem, ein- und ausschaltbarem Magneten mit prismatischer Basis, schnelle Fixierung in jeder Position. Arme aus anodisierter Aluminiumlegierung in Goldfarbe und hoher Festigkeit, beliebig miteinander kombinierbar. Mit Feineinstellung an der Oberseite und universeller, drehbarer Gelenkhalterung. Mit Aufnahme für Messuhr Ø 6 und Ø 8 mm sowie Schwalbenschwanzaufnahme.
Anwendung: zum Halten von Messuhren, Mikrometern mit Zifferblättern, empfindlichen Hebel-Messuhren und Messsonden.
Eigenschaften: gelenkiges Mess-Dreibein mit fünf Achsen, zentralisierte Verriegelung mit elastischer Klemmung. Mit leistungsstarkem, ein- und ausschaltbarem Magneten mit prismatischer Basis, schnelle Fixierung in jeder Position. Arme aus anodisierter Aluminiumlegierung in Goldfarbe und hoher Festigkeit, beliebig miteinander kombinierbar. Mit Feineinstellung an der Oberseite und universeller, drehbarer Gelenkhalterung. Mit Aufnahme für Messuhr Ø 6 und Ø 8 mm sowie Schwalbenschwanzaufnahme.
Anwendung: zum Halten von Messuhren, Mikrometern mit Zifferblättern, empfindlichen Hebel-Messuhren und Messsonden.
Magnet-Messstativ 320N mit Feineinstellung am Arm 201mm IBT
Magnet-Gelenkmessstativ Ausführung: Fünf-Achsen-Gelenkmessstativ, zentrale Verriegelung mit federnd gelagerter Klemmung. Mit kraftvollem ein- und ausschaltbarem Magnet mit Prismasohle, schnelle Klemmung in jeder Position. Arme aus goldfarben eloxierter, hochfester Alulegierung und beliebig miteinander kombinierbar. Mit Feineinstellung am Oberteil, mit Universal-Drehgelenk-Klemmung. Mit Messuhraufnahme Ø 6 und 8 mm und Schwalbenschwanzaufnahme. Anwendung: Zum Einspannen von Messuhren, Feinzeigern, Fühlhebelmessgeräten und Messsonden.
Magnet-Gelenkmessstativ Ausführung: Fünf-Achsen-Gelenkmessstativ, zentrale Verriegelung mit federnd gelagerter Klemmung. Mit kraftvollem ein- und ausschaltbarem Magnet mit Prismasohle, schnelle Klemmung in jeder Position. Arme aus goldfarben eloxierter, hochfester Alulegierung und beliebig miteinander kombinierbar. Mit Feineinstellung am Oberteil, mit Universal-Drehgelenk-Klemmung. Mit Messuhraufnahme Ø 6 und 8 mm und Schwalbenschwanzaufnahme. Anwendung: Zum Einspannen von Messuhren, Feinzeigern, Fühlhebelmessgeräten und Messsonden.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9440300005 magnet-messstativ 320n m.fe am obert. 20 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 90179000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
132,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
157,57 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std