9440300010 Magnet-Messstativ 800N miteinstellung am Arm 261mm

Magnetisches Messdreibein 320N mit präziser Armverstellung

Siehe technische Informationen

Referenzen

IBT:HT3200
Rubix:1044782
Hersteller:HT3200
9440300010 Magnet-Messstativ 800N m.Fe am Obert. 26

Technische Zusammenfassung

Typ9440300010 magnet-messstativ 800n m.fe am obert. 26
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9440300010 Magnet-Messstativ 800N miteinstellung am Arm 261mm


Gelenkiger Magnethalter

Merkmale: fünfachsiges, gelenkiges Messdreibein, zentrale Verriegelung mit elastischer Klemmung. Mit leistungsstarkem an- und abschaltbarem Magneten mit prismatischer Basis, schnelle Fixierung in jeder Position. Arme aus hochbelastbarer, goldanodisierter Aluminiumlegierung, beliebig untereinander kombinierbar. Mit präziser Verstellung am oberen Ende mit universeller Aufnahme für Schwenkgelenke. Mit Aufnahme für Messuhren Ø 6 und Ø 8 mm sowie Schwalbenschwanzaufnahme.

Anwendung: Zur Befestigung von Messuhren, Mikrometern mit Zifferblatt, empfindlichen Hebel-Messuhren und Messsonden.
Magnet-Messstativ 800N mit Feineinstellung am Arm 261mm IBT
Magnet-Gelenkmessstativ Ausführung: Fünf-Achsen-Gelenkmessstativ, zentrale Verriegelung mit federnd gelagerter Klemmung. Mit kraftvollem ein- und ausschaltbarem Magnet mit Prismasohle, schnelle Klemmung in jeder Position. Arme aus goldfarben eloxierter, hochfester Alulegierung und beliebig miteinander kombinierbar. Mit Feineinstellung am Oberteil, mit Universal-Drehgelenk-Klemmung. Mit Messuhraufnahme Ø 6 und 8 mm und Schwalbenschwanzaufnahme. Anwendung: Zum Einspannen von Messuhren, Feinzeigern, Fühlhebelmessgeräten und Messsonden.

Technische Informationen


Attribute
Typ9440300010 magnet-messstativ 800n m.fe am obert. 26
Zolltarifcode90179000
187,21 exkl. MwSt.
/ Stück
222,78 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std