9560349004 Messleitung 4mm Messspitze

Messkabel Messspitze

Siehe technische Informationen

Referenzen

Benning:044145
Rubix:1546515
EAN:4014651441453
9560349004 Messleitungen 4mm Messspitze Benning

Technische Zusammenfassung

Typ9560349004 messleitungen 4mm messspitze benning

Produktdetails : 9560349004 Messleitung 4mm Messspitze


Sicherheits-Messleitung für digitales Messinstrument/Multimeter

Eigenschaften: Messkategorie CAT IV 600 V/CAT III 1000 V (mit Schutzkappe), CAT II 1000 V (ohne Schutzkappe).
Messleitung 4mm Messspitze Benning
Sicherheitsmessleitung für Digital-Messgeräte-Multimeter Ausführung: Messkategorie CAT IV 600 V/CAT III 1000 V (mit Schutzkappe), CAT II 1000 V (ohne Schutzkappe).

Technische Informationen


Attribute
Typ9560349004 messleitungen 4mm messspitze benning
19,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,74 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std