9442980005 Magnet-Messstativ 320N miteinstellung am Fuß 151,5mm
Magnet-Messstativ
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:42980005, 9442980005
Rubix:1557930
Hersteller:42980005
EAN:4317784517515


Technische Zusammenfassung
| Typ | 9442980005 magnet-messstativ 320n m.feam fuß 151,5m |
|---|
Produktdetails : 9442980005 Magnet-Messstativ 320N miteinstellung am Fuß 151,5mm
Magnet-Messstativ 320N mit Feineinstellung am Fuß 151,5mm FORMAT
Magnet-Gelenkmessstativ Ausführung: Fünf-Achsen-Gelenkmessstativ, zentrale Verriegelung mit federnd gelagerter Klemmung. Mit kraftvollem ein- und ausschaltbarem Magnet mit Prismasohle, schnelle Klemmung in jeder Position. Arme aus rot eloxierter, hochfester Alulegierung und beliebig miteinander kombinierbar. Mit Feineinstellung am Magnetfuß für enge und schwer erreichbare Stellen, die Nullstellung erfolgt schneller als mit jeder anderen Feineinstellung. Mit Messuhraufnahme Ø 8 mm und Schwalbenschwanzaufnahme. Lieferung in Transportverpackung. Anwendung: Zum Einspannen von Messuhren, Feinzeigern, Fühlhebelmessgeräten und Messsonden.
Magnet-Gelenkmessstativ Ausführung: Fünf-Achsen-Gelenkmessstativ, zentrale Verriegelung mit federnd gelagerter Klemmung. Mit kraftvollem ein- und ausschaltbarem Magnet mit Prismasohle, schnelle Klemmung in jeder Position. Arme aus rot eloxierter, hochfester Alulegierung und beliebig miteinander kombinierbar. Mit Feineinstellung am Magnetfuß für enge und schwer erreichbare Stellen, die Nullstellung erfolgt schneller als mit jeder anderen Feineinstellung. Mit Messuhraufnahme Ø 8 mm und Schwalbenschwanzaufnahme. Lieferung in Transportverpackung. Anwendung: Zum Einspannen von Messuhren, Feinzeigern, Fühlhebelmessgeräten und Messsonden.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9442980005 magnet-messstativ 320n m.feam fuß 151,5m |
|---|---|
| Zolltarifcode | 90179000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
99,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
118,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std