Referenzen
Kern & Sohn:TI-D
Rubix:1547197
Hersteller:TI-D
Produktdetails : 9474000111 Shore-Prüfstand manuell für HBD
Hebelprüfstand für reproduzierbare Härteprüfung KERN
Hebelprüfstand für Shore-Duometer Ausführung: Für reproduzierbare Härteprüfungen mit Grundplatte aus Glas. Hohe Messgenauigkeit durch die stärkere Härte der Grundplatte. Mechanischer Aufbau ermöglicht präzise Messbewegungen. Nivelliereinrichtung zur präzisen Ausnivellierung der Grundplatte. Nivellierbarer Prüftisch für inhomogene Prüfobjekte. Anwendung: Geeignet zur Shore-Härteprüfung von harten Kunststoffen, Resopal, Epoxid etc. Das Härteprüfgerät SAUTER HB wird in hängender Position angebracht. Das Prüfobjekt wird auf den runden Prüftisch direkt unter die Messspitze gelegt. Durch Herabdrücken des Hebels wird die Messspitze in definierter Weise in das Prüfobjekt eingedrückt. Hinweis: Die Genauigkeit des Messergebnisses ist mit diesem Prüfstand etwa 25 % höher als bei einer Handmessung. Lieferung ohne Shore-Durometer.
Hebelprüfstand für Shore-Duometer Ausführung: Für reproduzierbare Härteprüfungen mit Grundplatte aus Glas. Hohe Messgenauigkeit durch die stärkere Härte der Grundplatte. Mechanischer Aufbau ermöglicht präzise Messbewegungen. Nivelliereinrichtung zur präzisen Ausnivellierung der Grundplatte. Nivellierbarer Prüftisch für inhomogene Prüfobjekte. Anwendung: Geeignet zur Shore-Härteprüfung von harten Kunststoffen, Resopal, Epoxid etc. Das Härteprüfgerät SAUTER HB wird in hängender Position angebracht. Das Prüfobjekt wird auf den runden Prüftisch direkt unter die Messspitze gelegt. Durch Herabdrücken des Hebels wird die Messspitze in definierter Weise in das Prüfobjekt eingedrückt. Hinweis: Die Genauigkeit des Messergebnisses ist mit diesem Prüfstand etwa 25 % höher als bei einer Handmessung. Lieferung ohne Shore-Durometer.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9474000111 shore-prüfstand man für hbd sauter |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
360,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
428,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

