ISO7090 8.4X16X1.6 ST 200HV Flache Scheibe mit Fase, normale Reihe
M48 ISO 7090 ST 200 HV Flache Scheiben mit Fase, normale Reihe
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONCHAN8.200HV
Rubix:174697
Hersteller:007090.00000.0080.000
EAN:4043952504697


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 8,4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Außendurchmesser | 16 mm |
Produktdetails : ISO7090 8.4X16X1.6 ST 200HV Flache Scheibe mit Fase, normale Reihe
ISO 7090 Stahl 200 HV flache Scheiben mit Fase Abmessung: 48
ISO 7090 Stahl 200 HV Flache Scheiben mit Fase Abmessung: 8/ 8,4x16x1,6
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1500 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 8,4 mm |
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Außendurchmesser | 16 mm |
| Norm | ISO 7090 |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Stärke | 1,6 mm |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,03 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
8,4 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
16 mm
Durchmesser, metrisch
M8