DIN125-1 B 74X125X10 ST 140HV Scheibe, B=mit Fase
M3 DIN 125-1 FORM A PA Scheibe 3.2x7x0.5 ohne Fase Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONCHAN74.140HV
Rubix:524194
Hersteller:000125.00002.0740.000
EAN:4043952047163


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 74 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Außendurchmesser | 125 mm |
Produktdetails : DIN125-1 B 74X125X10 ST 140HV Scheibe, B=mit Fase
ISO 7089 Kunststoff PA Flache Scheiben ohne Fase Abmessung: 3,2
DIN 125-1 Stahl 140 HV Form B Scheiben B (gestanzt), mit Fase Abmessung: 74 x125 x10
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 562,5 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 74 mm |
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Norm | DIN 125 |
| Durchmesser, metrisch | M74 |
| Stärke | 10 mm |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,67 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
74 mm
Material/Verarbeitung
Unlegierter Stahl
Außendurchmesser
125 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
M74