DIN125-1 B 66X115X9 ST 140HV ZN Scheibe, B=mit Fase
M3 DIN 125-1 FORM A PA Scheibe 3.2x7x0.5 ohne Fase Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONCHAN66Z.140HV
Rubix:524191
Hersteller:000125.00102.0660.000
EAN:4043952047934


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 66 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Außendurchmesser | 115 mm |
Produktdetails : DIN125-1 B 66X115X9 ST 140HV ZN Scheibe, B=mit Fase
ISO 7089 Kunststoff PA Flache Scheiben ohne Fase Abmessung: 3,2
DIN 125-1 Stahl 140 HV Form B galvanisch verzinkt Scheiben B (gestanzt), mit Fase Abmessung: 66 x115 x9
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 442,8 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 66 mm |
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Außendurchmesser | 115 mm |
| Norm | DIN 125 |
| Durchmesser, metrisch | M64 |
| Stärke | 9 mm |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,62 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
22,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
66 mm
Material/Verarbeitung
Elektrolytisch Verzinkter Stahl
Außendurchmesser
115 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
M64