DIN125-1 B 6.4X12X1.6 ST 140HV TZN Scheibe, B=mit Fase
M3 DIN 125-1 FORM A PA Scheibe 3.2x7x0.5 ohne Fase Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONCHAN6,4GA
Rubix:523975
Hersteller:000125.00202.0064.000
EAN:4043952048306


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 6,4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 12 mm |
Produktdetails : DIN125-1 B 6.4X12X1.6 ST 140HV TZN Scheibe, B=mit Fase
ISO 7089 Kunststoff PA Flache Scheiben ohne Fase Abmessung: 3,2
DIN 125-1 Stahl 140 HV Form B feuerverzinkt Scheiben B (gestanzt), mit Fase Abmessung: 6,4 x12 x1,6
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1030 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 6,4 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Norm | DIN 125 |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Stärke | 1,6 mm |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,70 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
17,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
6,4 mm
Material/Verarbeitung
Stahl
Außendurchmesser
12 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
M6