Referenzen
Spartex:RONPLAT48.100HV
Rubix:524230
Hersteller:000126.00000.0480.000
EAN:4043952051405


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 48 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Außendurchmesser | 85 mm |
Produktdetails : DIN126 48X85X7 ST 100HV Scheibe, gestanzt
ISO 7091 Stahl 100 HV flache Scheiben Produktklasse C Abmessung: 20
DIN 126 Stahl Scheiben (gestanzt) Abmessung: 48 x 85 x7
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10600 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 48 mm |
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Norm | DIN 126 |
| Durchmesser, metrisch | M45 |
| Stärke | 7 mm |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,76 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
80,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
48 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
85 mm
Durchmesser, metrisch
M45