8112901210 Akku-Starter Set M18 NRG-502 2x18,0V 5,0 Ah+ M12-18FC Karton

M18 NRG-502

Siehe technische Informationen

Referenzen

Milwaukee:4933459217
Rubix:2730167
Hersteller:4933459217
EAN:4002395287925
01000765, 8112901210, 4933459217 Akku-Starter Set M18 NRG-502 2x18,0V 5,0 Ah+ M12-18FC Karton

Technische Zusammenfassung

Typm18 nrg-502

Produktdetails : 8112901210 Akku-Starter Set M18 NRG-502 2x18,0V 5,0 Ah+ M12-18FC Karton


Das MILWAUKEE® M18™ NRG-502 Energiepaket ist eine leistungsstarke Stromversorgungslösung, die speziell für die hohen Ansprüche professioneller Anwender entwickelt wurde. Ideal zum Betreiben einer breiten Palette von M12™- und M18™-Akkugeräten umfasst das Set zwei M18™ REDLITHIUM™ Akkus mit 5,0 Ah, einen M12™ REDLITHIUM™ Akku mit 2,0 Ah sowie ein doppeltes Schnellladegerät für M12™ und M18™ Systeme.

Eigenschaften:
Das M18™ NRG-502 Paket nutzt die bewährte REDLITHIUM™-Technologie, die für konstant hohe Leistung, lange Lebensdauer und Widerstandsfähigkeit unter extremen Einsatzbedingungen bekannt ist. Die Akkus sind mit einem individuellen Zellmanagement-System ausgestattet, das eine maximale Energieeffizienz und erhöhte Haltbarkeit gewährleistet. Das M12™-M18™ FC Schnellladegerät ermöglicht eine besonders kurze Ladezeit, angepasst an die jeweilige Akkukapazität. Für den professionellen Einsatz konzipiert, sorgt dieses Set für höchste Produktivität auf Baustellen und in der Werkstatt.

Spezifikationen:
• Enthaltene Akkus:
• 2 × M18™ REDLITHIUM™ 5,0 Ah
• 1 × M12™ REDLITHIUM™ 2,0 Ah
• Ladegerät: M12™-M18™ FC Schnellladegerät
• System: M12™ & M18™
• Spannung: 12 V und 18 V
• Akku-Typ: Lithium-Ion
• Ladezeit M18 B5: 59 Min.
• Ladezeit M12 B2: 40 Min.

Markeninformationen:
Seit 1924 zählt MILWAUKEE® Tool zu den führenden Herstellern von leistungsstarken Elektrowerkzeugen, Zubehör, Handwerkzeugen, Aufbewahrungslösungen und persönlicher Schutzausrüstung für professionelle Anwender weltweit. Mit konsequenter Innovationskraft, hoher Leistungsfähigkeit und langlebiger Bauweise hat MILWAUKEE® wegweisende Produkte wie die TILT LOK™ Handkreissäge oder die SAWZALL™ Säbelsäge auf den Markt gebracht. Als Vorreiter in der Lithium-Ionen-Technologie hat das Unternehmen den Markt für kabellose Werkzeuge mit den Systemen M12™, M18™ und MX Fuel™ nachhaltig geprägt – mit Lösungen, die Leistung, Laufzeit und Robustheit unter härtesten Bedingungen vereinen.

Stärken

• Kompatibel mit allen MILWAUKEE® M12™ und M18™ Werkzeugen
• Verlängerte Laufzeit durch zwei 5,0-Ah-Akkus und einen 2,0-Ah-Akku
• Optimierte Ladezeiten mit dem mitgelieferten Schnellladegerät
• REDLITHIUM™-Technologie für maximale Akku-Leistung und Energieeffizienz
• Thermomanagement schützt vor Überhitzung und erhöht die Lebensdauer

Anwendungen

Dieses Set eignet sich perfekt für Profis aus Bauwesen, Handwerk, industrieller Instandhaltung und Renovierung. Es versorgt alle Geräte der M12™- und M18™-Serie – von Bohr- und Schlagbohrschraubern über Sägen bis hin zu Winkelschleifern und anderen leistungsintensiven Maschinen. Ideal für den mobilen und intensiven Einsatz, garantiert es durch wechselbare Akkus und schnelle Ladezeiten unterbrechungsfreies Arbeiten und höchste Produktivität.

Technische Informationen


Attribute
Typm18 nrg-502
284,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
338,02 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std