Akku für tragbares Elektrowerkzeug Rubix-DE 8410700115, Spannung: 21.6 V | Kapazität: 5 Ah
Akku für tragbares Elektrowerkzeug Rubix-DE
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:8410700115
Rubix:3037942
Produktdetails : 8410700115 Akku Li-Ion 22 V, 5,0 Ah
Ersatzakku
Produkteigenschaften:
• Tiefentlade- und überladungsschutz und Temperaturüberwachung beim Ladevorgang
Technische Informationen
Attribute
| Kapazität | 5 Ah |
|---|---|
| Spannung | 21,6 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
288,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
343,10 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

