602317500 SB 18 L Akku-Schlagbohrmschine
602317500 SB 18 L Akku-Schlagbohrmschine
Siehe technische InformationenReferenzen
Metabo:602317500
Rubix:2011976
Hersteller:602317500
EAN:4007430327437



Produktdetails : 602317500 SB 18 L Akku-Schlagbohrmschine
Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 L
Leicht und kompakt: Dieser Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform lässt sich vielseitig einsetzen. Zum Bohren in Mauerwerk verfügt er über eine Schlagbohrfunktion.
Produkteigenschaften:
• Mit Gürtelhaken und Bit-Depot, wahlweise rechts oder links fixierbar
• Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes
• Ultra-M-Technologie für sehr hohe Leistung, schonendes Laden, optimierte Energieausnutzung
• Akkupacks mit Kapazitätsanzeige
• LED-Arbeitslicht
Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 2,0 Ah, Ladegerät SC 60 Plus, Schnellwechselbohrfutter, Gürtelhaken, Bit-Depot, Koffer
Leicht und kompakt: Dieser Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform lässt sich vielseitig einsetzen. Zum Bohren in Mauerwerk verfügt er über eine Schlagbohrfunktion.
Produkteigenschaften:
• Mit Gürtelhaken und Bit-Depot, wahlweise rechts oder links fixierbar
• Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes
• Ultra-M-Technologie für sehr hohe Leistung, schonendes Laden, optimierte Energieausnutzung
• Akkupacks mit Kapazitätsanzeige
• LED-Arbeitslicht
Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 2,0 Ah, Ladegerät SC 60 Plus, Schnellwechselbohrfutter, Gürtelhaken, Bit-Depot, Koffer
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Bohrleistung Stahl | 10 mm |
| Gewicht | 1,7 kg |
| Kabellos | ja |
| Bohrleistung Holz | 20 mm |
| Maximales Drehmoment | 50 N.m |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
222,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
265,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage