8110400980 Akku-Kombihammer solo KH 8LTXBL24Q +Abs. ohne Akku
Akku-Bohrhammer
Siehe technische InformationenReferenzen
Metabo:601714900
Rubix:3231290
Hersteller:601714900
EAN:4061792218567

Produktdetails : 8110400980 Akku-Kombihammer solo KH 8LTXBL24Q +Abs. ohne Akku
Extrem leichter und handlicher Akkubohrhammer mit integrierter Staubabsaugung
Maximale Bohrleistung, Effizienz und Lebensdauer durch bürstenlose Technologie und ein kraftvolles Schraubgetriebe
Staubfreies Bohren mit kompakter Staubabsaugung ISA 24
Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln
Metabo VibraTech (MVT): ermüdungsarmes Arbeiten ohne Gesundheitsgefährdung, auch bei längerer Nutzung
Metabo Quick: schneller, werkzeugloser Wechsel des Bohrfutters zum Arbeiten mit SDS-plus- und Zylinderschaftbohrern
Vario-Tacho-Constamatic (VTC) Vollwellen-Elektronik zum Arbeiten mit materialangepassten Drehzahlen, die auch unter Last konstant bleiben
Elektronischer Sanftanlauf für präzises Bohren
Doppelt sicher bei Blockieren des Bohrers: kein Kick-back dank mechanischer Entkopplung und blitzschnellem sensorgesteuertem Abschalten
LED-Arbeitslicht für optimale Sicht auf die Bohrstelle
Viele Marken, ein Akkusystem: dieses Produkt ist mit allen 18 Volt Akkupacks und Ladegeräten der CAS-Marken kombinierbar: www.cordless-alliance-system.com
Mit:
Integrierte Staubabsaugung ISA 24, Ersatz-Absaugkopf, SDS-plus Hammerbohrfutter, Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit Zylinderschaft, zusätzlicher gummierter Anti-Rutsch-Handgriff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX 185 XL, Ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Maximale Bohrleistung, Effizienz und Lebensdauer durch bürstenlose Technologie und ein kraftvolles Schraubgetriebe
Staubfreies Bohren mit kompakter Staubabsaugung ISA 24
Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln
Metabo VibraTech (MVT): ermüdungsarmes Arbeiten ohne Gesundheitsgefährdung, auch bei längerer Nutzung
Metabo Quick: schneller, werkzeugloser Wechsel des Bohrfutters zum Arbeiten mit SDS-plus- und Zylinderschaftbohrern
Vario-Tacho-Constamatic (VTC) Vollwellen-Elektronik zum Arbeiten mit materialangepassten Drehzahlen, die auch unter Last konstant bleiben
Elektronischer Sanftanlauf für präzises Bohren
Doppelt sicher bei Blockieren des Bohrers: kein Kick-back dank mechanischer Entkopplung und blitzschnellem sensorgesteuertem Abschalten
LED-Arbeitslicht für optimale Sicht auf die Bohrstelle
Viele Marken, ein Akkusystem: dieses Produkt ist mit allen 18 Volt Akkupacks und Ladegeräten der CAS-Marken kombinierbar: www.cordless-alliance-system.com
Mit:
Integrierte Staubabsaugung ISA 24, Ersatz-Absaugkopf, SDS-plus Hammerbohrfutter, Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit Zylinderschaft, zusätzlicher gummierter Anti-Rutsch-Handgriff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX 185 XL, Ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Akku-Kombihammer KH 18 LTX BL 24 Q Set ISA
Bürstenloser Motor
• Metabo VibraTech (MVT): gesundheitsschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten auch im Dauereinsatz
Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik
Sanftanlauf
Kein Kick-back dank mechanischer Entkoppelung plus blitzschneller sensorgesteuerter Abschaltung
LED-Arbeitslicht
Lieferumfang: Maschine, i ntegrierte Staubabsaugung ISA 24, Austausch-Absaugkopf, Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende, Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX , ohne Akku, ohne Ladegerät
Sehr leichter, kompakter Akku-Hammer mit bürstenlosen Motor und integrierter Staubabsaugung für ermüdungsarmes und staubfreies Bohren in jeder Arbeitsposition.
Produkteigenschaften:
• Metabo VibraTech (MVT): gesundheitsschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten auch im Dauereinsatz
Lieferumfang: Maschine, i ntegrierte Staubabsaugung ISA 24, Austausch-Absaugkopf, Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende, Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX , ohne Akku, ohne Ladegerät
Stärken
Extrem leichter und handlicher Akkubohrhammer mit integrierter Staubabsaugung|Maximale Bohrleistung, Effizienz und Lebensdauer durch bürstenlose Technologie und ein kraftvolles Schraubgetriebe|Staubfreies Bohren mit kompakter Staubabsaugung ISA 24|Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln|Metabo VibraTech (MVT): ermüdungsarmes Arbeiten ohne Gesundheitsgefährdung, auch bei längerer Nutzung|Metabo Quick: schneller, werkzeugloser Wechsel des Bohrfutters zum Arbeiten mit SDS-plus- und Zylinderschaftbohrern|Vario-Tacho-Constamatic (VTC) Vollwellen-Elektronik zum Arbeiten mit materialangepassten Drehzahlen, die auch unter Last konstant bleiben|Elektronischer Sanftanlauf für präzises Bohren|Doppelt sicher bei Blockieren des Bohrers: kein Kick-back dank mechanischer Entkopplung und blitzschnellem sensorgesteuertem Abschalten|LED-Arbeitslicht für optimale Sicht auf die Bohrstelle|Viele Marken, ein Akkusystem: dieses Produkt ist mit allen 18 Volt Akkupacks und Ladegeräten der CAS-Marken kombinierbar: www.cordless-alliance-system.com
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Bohrleistung Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 4,1 kg |
| Kabellos | ja |
| Leerlaufdrehzahl | 1280 rpm |
| Bohrleistung Metall | 13 mm |
| Bohrleistung Holz | 30 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
432,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
514,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage






