ISO7093-1 33X92X6 ST 200HV TZN Flache Scheibe, große Reihe
M14 ISO 7093-1 200 HV Scheibe flach Stahl DIN 9021
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONLU30.200HVGA
Rubix:558569
Hersteller:007093.02200.0300.000
EAN:4043952505892


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 33 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 92 mm |
Produktdetails : ISO7093-1 33X92X6 ST 200HV TZN Flache Scheibe, große Reihe
ISO 7093-1 Stahl 200 HV flache Scheiben große Reihe, Produktklasse A Abmessung: 14
ISO 7093-1 Stahl 200 HV feuerverzinkt flache Scheiben große Reihe, Produktklasse A Abmessung: 30/33 x 92x6
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6825 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 33 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 92 mm |
| Norm | ISO 7093 |
| Durchmesser, metrisch | M30 |
| Größe | l |
| Stärke | 6 mm |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
85,43 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
101,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
33 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
92 mm
Durchmesser, metrisch
M30