M 4X18/9X8 ART 88086 SW7 GAL ZN Abstands-/Distanz-Bolzen, Sechskant SW7
Material des Körpers | Stahl |
---|---|
Norm | R 088086 |
Stärke | 6 mm |
Material des Körpers | Stahl |
---|---|
Norm | R 088086 |
Stärke | 6 mm |
Innendurchmesser | 6 mm |
Außendurchmesser | 50 mm |
Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen