2602025182 PRO Handgriff mit Vibration Control,M10
M 10 Griff mit Vibration Control
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:2602025182
Rubix:3671437
EAN:3165140498449
Produktdetails : 2602025182 PRO Handgriff mit Vibration Control,M10
Die Bosch PRO Handle ist ein Zusatzhandgriff für kleine Winkelschleifer. Er verfügt über ein integriertes Vibration-Control-System, das die Handhabung verbessert und die Übertragung von Vibrationen bei üblichen Arbeiten reduziert.
Eigenschaften:
Die PRO Handle wird als Seitenhandgriff an kleinen Winkelschleifern und bestimmten Bandschleifern montiert. Durch ihre Bauweise kann sie ohne Anpassung sowohl von Links- als auch von Rechtshändern verwendet werden. Das integrierte Vibration-Control-System trägt dazu bei, die vom Werkzeug erzeugten Vibrationen zu reduzieren und die Kontrolle zu verbessern. Dieser Zusatzhandgriff bietet eine zweite Greifzone, erleichtert die Führung des Winkelschleifers und erhöht die Stabilität während der Arbeit.
Spezifikationen:
• Bosch-Referenz: 2 602 025 182
• Gewindeart: M10
• Maschinenkompatibilität: kleine Winkelschleifer und Bandschleifer mit M10-Gewinde
• Kompatible Bosch-Modelle: PWS 700-115, PWS 720-115, PWS 720-125, PWS 750-115, PWS 750-125
• Vibrationsreduzierung: bis zu 30 % im Vergleich zu einem Standardhandgriff
• Farbe: Schwarz und Rot
• Menge: 1 Stück
• Für Rechts- und Linkshänder
Eigenschaften:
Die PRO Handle wird als Seitenhandgriff an kleinen Winkelschleifern und bestimmten Bandschleifern montiert. Durch ihre Bauweise kann sie ohne Anpassung sowohl von Links- als auch von Rechtshändern verwendet werden. Das integrierte Vibration-Control-System trägt dazu bei, die vom Werkzeug erzeugten Vibrationen zu reduzieren und die Kontrolle zu verbessern. Dieser Zusatzhandgriff bietet eine zweite Greifzone, erleichtert die Führung des Winkelschleifers und erhöht die Stabilität während der Arbeit.
Spezifikationen:
• Bosch-Referenz: 2 602 025 182
• Gewindeart: M10
• Maschinenkompatibilität: kleine Winkelschleifer und Bandschleifer mit M10-Gewinde
• Kompatible Bosch-Modelle: PWS 700-115, PWS 720-115, PWS 720-125, PWS 750-115, PWS 750-125
• Vibrationsreduzierung: bis zu 30 % im Vergleich zu einem Standardhandgriff
• Farbe: Schwarz und Rot
• Menge: 1 Stück
• Für Rechts- und Linkshänder
Stärken
• Messbare Reduzierung der Vibrationen zur Verringerung der Ermüdung bei längeren Arbeiten
• Verbesserte Handhabung dank eines speziell entwickelten Seitenhandgriffs
• Präzisere Führung des Winkelschleifers bei Schleif- oder Trennarbeiten
• Beitrag zur Verringerung des Risikos von Muskel-Skelett-Erkrankungen
• Verbesserte Handhabung dank eines speziell entwickelten Seitenhandgriffs
• Präzisere Führung des Winkelschleifers bei Schleif- oder Trennarbeiten
• Beitrag zur Verringerung des Risikos von Muskel-Skelett-Erkrankungen
Anwendungen
Der Bosch PRO Handle Zusatzhandgriff ist für Arbeiten mit kleinen Winkelschleifern vorgesehen, insbesondere zum Schleifen, Entgraten oder Trennen. Er wird in Werkstätten, auf Baustellen oder bei Wartungsarbeiten eingesetzt, wenn eine stabile Werkzeugführung und ein hoher Bedienkomfort erforderlich sind. Dieser Handgriff eignet sich für Handwerk, Baugewerbe und industrielle Instandhaltung.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 144 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 180x80x60 mm |
| Gewicht der Verpackung | 150 g |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

