2602026070 Handgriff zu PEX 11, GEX 125, 150
Handgriff zu PEX 11, GEX 125, 150
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:2602026070
Rubix:1608478
EAN:3165140113816
Produktdetails : 2602026070 Handgriff zu PEX 11, GEX 125, 150
Der Austausch-Zusatzhandgriff erhöht die Sicherheit und ermöglicht komfortables Arbeiten. Mit ihm hat man die Maschine sicher im Griff. Er eignet sich für Exzenterschleifer. Passend zu: GEX 34-125; GEX 34-150; GEX 125; GEX 125 AC; GEX 150 AC; GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional; PEX 11.
Handgriff für Exzenterschleifer, passend zu PEX 11, GEX 125, 150
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 59 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 150x90x30 mm |
| Gewicht der Verpackung | 54 g |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

