BOS-1602025024 Zuschatzhandgriff für Einhandwinkelschleifer BOSCH

Zuschatzhandgriff für Einhandwinkelschleifer BOSCH

Siehe technische Informationen
Referenzen
Bosch:1602025024
Rubix:954070
EAN:3165140016377
BOS-1602025024 Zuschatzhandgriff für Einhandwinkelschleifer BOSCH

Produktdetails : BOS-1602025024 Zuschatzhandgriff für Einhandwinkelschleifer BOSCH


Der Griff ist für Links- und Rechtshänder geeignet. Er ist mit allen kleinen Winkelschleifern von Bosch und Bandschleifern mit einem M10-Gewinde kompatibel. Passend zu: GUF 4-22 A; GWS 9-125 S; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 15-125 CIEP; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIT; GWS 17-150 CI; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 PC; GWS 18V-125 PSC; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CIE; GWS 1000; GWS 1400; GWX 9-115 S; GWX 9-125 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T; GWX 17-150; GWX 18V-10 C; GWX 18V-10 PC; GWX 18V-10 PSC; GWX 18V-10 SC; GWX 19-125 S Professional; PSF 22 A; PWS 6-13.
Handgriff für Varioschleifer

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht70 g
Verpackungsmaße (L x B x H)130x55x55 mm
Gewicht der Verpackung80 g
Zolltarifcode84672951
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,64 exkl. MwSt.
/ Stück
5,52 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen