Referenzen
SMC:ASQ630F-04-12S
Rubix:2185164
Hersteller:00006773
EAN:3618035527026

Produktdetails : ASQ630F-04-12S Durchflussregelventil
ASR/ASQ (PFC/QFC-Ventil) kann den Luftverbrauch um 25% senken. Das PFC-Steuerventil verfügt über eine Druckeinstellung und eine Geschwindigkeitsregelung, das QFC-Steuerventil bietet eine Hochgeschwindigkeitsentlüftung und eine Zylindergeschwindigkeitsregelung. Die Serien ASR/ASQ mit One-Touch-Armatur (Druck-/Durchflussventil) können den Luftverbrauch um 40% reduzieren. Das Druckventil hat einen Regler mit Rückschlagventil und einen Geschwindigkeitsregler. Das Durchflussventil bietet ein Schnellversorgungs- und Entlüftungsventil sowie einen Geschwindigkeitsregler.
-Anschlussgröße: 1/4, 3/8, 1/2
Anwendbarer Rohraußendurchmesser: Ø 6 bis Ø 12 mm
-Betriebsdruckbereich: 0,1 bis 1 MPa.
Größe: 6 (1/2 Standard)
Anschlussgröße: 04 (1/2)
Anwendbarer Schlauch-O.D.: 12 (ø12mm)
Option: Variabler Einstelldruck (0,1 bis 0,3 MPa)
Überwurfmutter: Standard (Sechskant)
Anwendbarer Rohraußendurchmesser: Ø 6 bis Ø 12 mm
-Betriebsdruckbereich: 0,1 bis 1 MPa.
Größe: 6 (1/2 Standard)
Anschlussgröße: 04 (1/2)
Anwendbarer Schlauch-O.D.: 12 (ø12mm)
Option: Variabler Einstelldruck (0,1 bis 0,3 MPa)
Überwurfmutter: Standard (Sechskant)
Stärken
Kann den Luftverbrauch um 25% reduzieren
ASR (PFC-Ventil): Steuerventil mit Druckeinstellung und Geschwindigkeitsregelung
ASQ (QFC-Ventil): Steuerventil mit Hochgeschwindigkeitsablass und Zylindergeschwindigkeitsregelung
Metrische und NPT-Gewinde
ASR (PFC-Ventil): Steuerventil mit Druckeinstellung und Geschwindigkeitsregelung
ASQ (QFC-Ventil): Steuerventil mit Hochgeschwindigkeitsablass und Zylindergeschwindigkeitsregelung
Metrische und NPT-Gewinde
Technische Informationen
Attribute
| Anschlusstyp | r 1/2 |
|---|---|
| Typ | universal |
| Werkstoff | nylon, weichnylon, polyurethan |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Serie | asq |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage