Referenzen
SMC:MXQ20A-50Z
Rubix:1940211
Hersteller:01046497

Technische Zusammenfassung
| Typ | luftschiebetisch |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 20 mm |
| Zylinderhub | 50 mm |
Dokumente
Produktdetails : MXQ20A-50Z Schlitteneinheit
Der Mxq-Präzisionsschlitten eignet sich ideal für Anwendungen, die eng gehaltene Parallelität und rechtwinklige Spezifikationen erfordern. Der Tisch und die Lagerführung sind in einem einzigen, präzise bearbeiteten Teil aus gehärtetem Edelstahl integriert. Dies minimiert die bei der Montage mehrerer Teile auftretenden Toleranzabweichungen und ermöglicht Höhentoleranzen von /-0,05 mm. Das Lager ist eine umlaufende Linearführung in einem Gehäuse aus Edelstahl.
MXQ*A-Z, Pneumatischer Kompaktschlitten, Ausführung mit zwei Anschlüssen (Neue Serie)
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 75x160x43 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1100 g |
| Typ | luftschiebetisch |
| Zylinderdurchmesser | 20 mm |
| Zylinderhub | 50 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Baugröße | 20 |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
466,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
555,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen