AF20-F02 Modularer Luftfilter

Luftfilter

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:AF20-F02
Rubix:739351
Hersteller:AF20-F02
AF20-F02 Modularer Luftfilter

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)g1/4 bspp ''
Filterfeinheit5 µm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AF20-F02 Modularer Luftfilter


Der modulare Luftfilter der Serie AF ist eine kostengünstige, optisch saubere Lösung für Ihre Filtrationsbedürfnisse. Sein modularer Aufbau ermöglicht den Anschluss an andere SMC-Luftaufbereitungsanlagen. Die Serie ist in sechs Größenordnungen und mit einer breiten Palette an Zubehör erhältlich.
Filterelement

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht190 g
Gewindedurchmesser (Zoll)g1/4 bspp ''
Filterfeinheit5 µm
Typfiltr powietrza
Volumenstrom1500 l/min
HerkunftslandCN
Zolltarifcode84213985
20,47 exkl. MwSt.
/ Stück
24,36 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 18 ) Arbeitstagen