Referenzen
SMC:ZFC74-X05
Rubix:2326798

Produktdetails : ZFC74-X05 Vakuumfilter
Die Reihen ZFC5* und ZFC7* sind Inline-Luftfilter, die Störungen an Anlagen verhindern, die durch Verunreinigungen in der Luft verursacht werden. Sowohl Überdruck- als auch Unterdruckbetrieb sind mit einer einzigen Einheit möglich. Bei Überdruck verhindert ein Verriegelungsmechanismus, dass Bauteile beim Lösen verstreut werden. Die ZFC-Serie ist leicht und kompakt, und die flexible Montageausrichtung erleichtert die Installation an der Leitung. Die ZFC ist in 5 metrischen Größen und 4 Zoll-Größen erhältlich.
Stärken
•Eine Einheit ermöglicht sowohl Überdruck- als auch Unterdruckbetrieb
Metrische und Zoll-Größen
One-touch-Fittings
Auf Bestellung lieferbares blaues Element (X03) erleichtert das Erkennen weißer Fremdkörper
Metrische und Zoll-Größen
One-touch-Fittings
Auf Bestellung lieferbares blaues Element (X03) erleichtert das Erkennen weißer Fremdkörper
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 0,25 '' |
|---|---|
| Filterfeinheit | 5 µm |
| Typ | in-line vakuumfilter (zfc-serie) |
| Werkstoff | fkm (dichtung, ölfrei); polycarbonat (gehäuse, standard) |
| Volumenstrom | 100 l/min |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Min. Temperatur | 0 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Verbindung | für schlauch-außendurchmesser φ6 mm; portgröße 1/4' |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage